›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13,5 D

Cod. Rexel LE82973
Cod. Produttore 82973
Cod. EAN 8009561121188

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo plastico PG13,5
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Materiale: poliammide PA6 ignifugo
  • Resistenza al calore: glow wire 850°C
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13,5 D