›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG13,5 D

Cod. Rexel LE382950
Cod. Produttore 382950
Cod. EAN 8009561576445

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 24 mm
  • Lunghezza: 10 mm
  • Colore: Grigio
  • Protezione IP: IP65 con condotti GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10mm Filetto PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.PG13,5 D