›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D 12

Cod. Rexel LE82972
Cod. Produttore 82972
Cod. EAN 8009561121171

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG11
  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 18 mm
  • Colore: RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D 12