›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D 12

Cod. Rexel LE82942
Cod. Produttore 82942
Cod. EAN 8009561120976

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG11
  • Diametro interno: 12-18 mm
  • Colore: Nero
  • Protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG11

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG11

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D 12