›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M63 D 52

Cod. Rexel LE382980
Cod. Produttore 382980
Cod. EAN 8009561525450

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: M63x1.5
  • Diametro interno: 50-61 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Grado protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: M63x1.5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

80 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

51 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

Altro

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.M63 D 52