›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 50

Cod. Rexel LE82998
Cod. Produttore 82998
Cod. EAN 8009561199064

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M50x1,5
  • Diametro interno: 50 mm
  • Diametro esterno: 61 mm
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: M50x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

80 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

51 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 50