›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 45

Cod. Rexel LE82960
Cod. Produttore 82960
Cod. EAN 8009561199033

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Diametro filettatura: M50x1,5
  • Diametro guidacavo: 44-53,5 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: M50x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

72 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 45