›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 45

Cod. Rexel LE82930
Cod. Produttore 82930
Cod. EAN 8009561198883

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: M50x1,5
  • Diametro guidacavo: 44-53,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Resistenza al calore: Test glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: M50x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

72 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D 45