›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D 40

Cod. Rexel LE82929
Cod. Produttore 82929
Cod. EAN 8009561198852

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M40x1,5
  • Diametro guidacavo: 39-50 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° a +80° C
  • Resistenza al calore: Test filo incandescente 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: M40x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

67 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D 40