›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 32

Cod. Rexel LE82928
Cod. Produttore 82928
Cod. EAN 8009561198821

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: M32x1,5
  • Diametro cavo: 32-40 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Resistenza al calore: 850°C glow wire
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 32