›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 27

Cod. Rexel LE82926
Cod. Produttore 82926
Cod. EAN 8009561120884

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6 UL94-V2
  • Filettatura: ISO M32x1,5
  • Diametro guidacavo: 27-33,5 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

27 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 27