›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 25

Cod. Rexel LE82957
Cod. Produttore 82957
Cod. EAN 8009561198944

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M32x1,5
  • Diametro guidacavo: 25-32,5 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

45 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D 25