›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D 21

Cod. Rexel LE82955
Cod. Produttore 82955
Cod. EAN 8009561121072

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Materiale: Poliammide PA6 ignifugo
  • Filettatura: ISO M25x1,5
  • Diametro guidacavo: 20-26,5 mm
  • Colore: Nero
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Grado protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Resistenza al calore: Test glow wire 850° C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D 21