›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 15

Cod. Rexel LE82924
Cod. Produttore 82924
Cod. EAN 8009561120860

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: M20x1,5
  • Diametro interno guidacavo: 15-21,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Resistenza temperatura: -20° C a +80° C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 15