›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 12

Cod. Rexel LE82953
Cod. Produttore 82953
Cod. EAN 8009561121058

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M20x1,5
  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 18 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza al calore: 850°C Glow wire
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 12