›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 12

Cod. Rexel LE82923
Cod. Produttore 82923
Cod. EAN 8009561120853

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M20x1,5
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D 12