›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D 12

Cod. Rexel LE82952
Cod. Produttore 82952
Cod. EAN 8009561121041

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: M16x1,5
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Colore: Nero
  • Protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M16x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D 12