›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D 12

Cod. Rexel LE82922
Cod. Produttore 82922
Cod. EAN 8009561120846

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: ISO M16x1,5
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Resistenza al calore: Test Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M16x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D 12