›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D 1

Cod. Rexel LE82902
Cod. Produttore 82902
Cod. EAN 8009561120709

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G3/8
  • Diametro guidacavo: 10-16 mm
  • Colore: Grigio
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 10-16mm Filetto: G3/8

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

25 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D 1