›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D 2

Cod. Rexel LE82936
Cod. Produttore 82936
Cod. EAN 8009561120945

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G3/4
  • Diametro interno guidacavo: 20 mm
  • Diametro esterno guidacavo: 26,5 mm
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 20-26,5mm Filetto: G3/4

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/4 D 2