›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D 50

Cod. Rexel LE82994
Cod. Produttore 82994
Cod. EAN 8009561198616

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6 ignifugo
  • Filettatura: G2 (GAS)
  • Diametro interno guidacavo: 50 mm
  • Diametro esterno guidacavo: 61 mm
  • Colore: Nero
  • Protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 50-61mm Filetto: G2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

80 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G2 D 50