›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 32 R

Cod. Rexel LE82969
Cod. Produttore 82969
Cod. EAN 8009561198678

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1
  • Colore: RAL7035
  • Diametro guidacavo: 32-40 mm
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 32-40mm Filetto: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 32 R