›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 27

Cod. Rexel LE82937
Cod. Produttore 82937
Cod. EAN 8009561120952

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1 (GAS)
  • Diametro guidacavo: 27-33,5 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Grado protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 27