›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 25

Cod. Rexel LE82908
Cod. Produttore 82908
Cod. EAN 8009561198371

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1
  • Diametro interno: 25 mm
  • Diametro esterno: 32,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Resistente al calore: 850°C glow wire
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: G1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

45 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D 25