›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D 4

Cod. Rexel LE82910
Cod. Produttore 82910
Cod. EAN 8009561198432

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1 1/4
  • Diametro guidacavo: 39-50 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Resistenza al calore: 850°C (Glow wire test)
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: G1 1/4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

67 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D 4