Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82970
Cod. Produttore
82970
Cod. EAN
8009561198708

Informazioni di prodotto

UNIVERSALI-Raccordo plast G1/4' D=40 R7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: G1 1/4

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

colore

grigio

forma costruttiva

filettatura esterna

diametro nominale

40 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

67 mm

Produttore

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D 4