›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D 1

Cod. Rexel LE82934
Cod. Produttore 82934
Cod. EAN 8009561120921

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1/2
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Colore: Nero
  • Temperatura operativa: -20°/+80°C
  • Grado protezione: IP65 con GE PVC
  • Resistenza al calore: 850°C glow wire

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D 1