›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D 1

Cod. Rexel LE82905
Cod. Produttore 82905
Cod. EAN 8009561120730

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1/2
  • Diametro guidacavo: 15-21,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Temperatura operativa: -20° a +80°C
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D 1