›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D

Cod. Rexel LE82991
Cod. Produttore 82991
Cod. EAN 8009561199248

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: G1 1/2
  • Diametro interno: 44 mm
  • Diametro esterno: 53,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP65 con condotti GE PVC
  • Temperatura operativa: -20° C / +80° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: G1 1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

72 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

45 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 1/2 D