›

Universali-Raccordo Plas Pg13,5 D 1 Bticino Spa

Cod. Rexel LE82914
Cod. Produttore 82914
Cod. EAN 8009561120792

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro interno: 15 mm
  • Diametro esterno: 21,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6, ritardante fiamma
  • Indice protezione IP: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

Universali-Raccordo Plas Pg13,5 D 1 Bticino Spa