›

UNIVERSALI-RACCORDO PLAS PG13,5 D 1

Cod. Rexel LE82913
Cod. Produttore 82913
Cod. EAN 8009561120785

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6
  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro guidacavo: 12-18 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP65 con tubi GE PVC
  • Temperatura operativa: -20°/+80° C
  • Resistenza al calore: Test Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

Serie

RTA

UNIVERSALI-RACCORDO PLAS PG13,5 D 1