› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN Fibra Ottica

Cavo Unitronic Twinax 105 Ohm 2X20Awg

Cod. Rexel RR2170050
Cod. Produttore 2170050

Informazioni principali

  • Impedenza: 105 OHM
  • Conduttori: 2x20 AWG
  • Tipo cavo: Twinax
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Domestico e professionale
  • Montaggio: Facile e versatile

Descrizione del prodotto

Il RR2170050 è un prodotto elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per utilizzi sia domestici che professionali. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità, adattandosi a vari contesti di installazione. La facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e comodità. Grazie alla sua progettazione innovativa, il RR2170050 è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, offrendo soluzioni pratiche e funzionali nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il RR2170050 è un prodotto elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per utilizzi sia domestici che professionali. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità, adattandosi a vari contesti di installazione. La facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e comodità. Grazie alla sua progettazione innovativa, il RR2170050 è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, offrendo soluzioni pratiche e funzionali nel campo dell'elettricità.
Cavo Unitronic Twinax 105 Ohm 2X20Awg