› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Unitronic Lan Ibm Typ 1A 600 Mhz 2X

Cod. Rexel RR2170040
Cod. Produttore 2170040

Informazioni principali

  • Frequenza: 600 MHz
  • Configurazione: 2X
  • Tipo: UNITRONIC LAN IBM TYP 1A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e industriale
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Sicurezza: Standard rigorosi
  • Serie: RR2170040

Descrizione del prodotto

Il prodotto RR2170040 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo assicura un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Il design del cavo è stato attentamente studiato per garantire facilità di installazione e utilizzo. La flessibilità del materiale permette di adattarsi facilmente a spazi ristretti, rendendo il montaggio un processo semplice e veloce. Inoltre, il cavo è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Con una combinazione di prestazioni elevate e robustezza, il cavo RR2170040 è la scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto RR2170040 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore dell'elettricità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo assicura un'ottima conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Il design del cavo è stato attentamente studiato per garantire facilità di installazione e utilizzo. La flessibilità del materiale permette di adattarsi facilmente a spazi ristretti, rendendo il montaggio un processo semplice e veloce. Inoltre, il cavo è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Con una combinazione di prestazioni elevate e robustezza, il cavo RR2170040 è la scelta ideale per chi cerca soluzioni elettriche di qualità.
Cavo Unitronic Lan Ibm Typ 1A 600 Mhz 2X