› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Unità test trip EKIP TT Emax2/XT2-XT4 per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066988R1
Cod. Produttore 1SDA066988R1
Cod. EAN 8015644008949

Informazioni principali

  • Descrizione: Unità Trip EKIP TT
  • Compatibilità: EMAX 2 / XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Marcatura CE: 2013
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN 60947-3
  • RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Applicazione: Interruttori Emax e Tmax

Descrizione del prodotto

EKIP TT è un accessorio elettronico ABB progettato per il controllo e la diagnostica dei relè nei sistemi SACE Emax 2 e Tmax XT. L'unità si connette direttamente al relè e permette di monitorarne lo stato tramite un led di segnalazione che rimane acceso finché l'unità è collegata. Il dispositivo è alimentato da 3 batterie alcaline tipo AAA da 1,5 V e 1150 mAh, facilmente sostituibili con batterie GP BATTERIES modello GP24A o similari. L'unità EKIP TT consente una verifica semplice e immediata del funzionamento del relè, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo nel campo dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRIP TEST UNIT EKIP TT Emax2/XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Unità test trip EKIP TT Emax2/XT2-XT4 per protezione impianti elettrici