Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10884
Cod. Produttore
GW10884
Cod. EAN
8011564265059

Informazioni di prodotto

UNITA' SEGNALAZIONE LED VERDE 230V ac
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

verde

portalampada

base a innesto

tensione nominale

230 V

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione nominale

230