Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB68RC3-120
Cod. Produttore
B68RC3-120
Cod. EAN
8016692892269

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: UNITA OLEOD. BATTERIA DA TAGLIO M
  • Pressione max: 700 bar
  • Alimentazione: batteria
  • Pompa: B68M-P18-KV-RC1
  • Comando: radiocomandato
  • Lame: acciaio speciale
  • Uso: rame, alluminio, cavi
  • Serie: B68RC3

Certificazioni e Dichiarazioni

Unità oleodinamica da taglio a batteria radiocomandata, progettata specificamente per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio anche in presenza di tensione. La pompa portatile ad alta capacità, azionata da un motore elettrico a 18 V con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V e 8 Ah, garantisce alte prestazioni con un peso contenuto di 6,3 kg (con batteria). Dotata di doppio sistema di sicurezza con valvola elettronica e meccanica, la pompa utilizza olio dielettrico ad alto potere isolante che protegge l’operatore in caso di taglio accidentale di cavi sotto tensione. L’unità è composta da pompa, tubo flessibile isolato da 10 m con innesti rapidi a bloccaggio automatico e teste oleodinamiche da taglio con sensore wireless integrato che monitora la chiusura delle lame. Il radiocomando ergonomico consente di azionare la pompa a distanza di sicurezza fino a 20 metri, garantendo il controllo completo dell’operazione di taglio. La pompa presenta modalità operative di taglio e compressione, con rilascio automatico dell’olio e gestione intelligente del ciclo di lavoro. Il design robusto con cassetta in metallo, indicatore LED e cicalino per segnalazioni operative, e sistema di memorizzazione dati rendono questa unità ideale per applicazioni elettriche professionali, assicurando sicurezza, precisione e facilità d’uso anche in ambienti impegnativi. Dimensioni compatte e funzioni avanzate come il sensore lama e il sistema di messa a terra opzionale completano un prodotto tecnologicamente all’avanguardia per il taglio e la compressione di conduttori elettrici massicci e multifilari in rame e alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L’unità oleodinamica da taglio a batteria B68RC3 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici. È composta da una pompa elettro-oleodinamica isolata B68M-P18-KV-RC1 in grado di esercitare autonomamente una pressione fino a 700 bar e dotata di una comoda pulsantiera radiocomandata per poter compiere a distanza di sicurezza operazioni complesse in spazi angusti come tombini e pozzetti. Ogni unità è completata da una testa oleodinamica, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, che è collegata ad un tubo flessibile con olio isolato ad alto potere dielettrico.

Adatto per il diametro max. del cavo

120 mm

testina di taglio sostituibile

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Altro

con protezione dagli impatti

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Unità oleodinamica batteria taglio cavi fino 120mm tombini pozzetti