Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00937.A
Cod. Produttore
00937.A
Cod. EAN
8007352458239

Informazioni di prodotto

Unità LED 12-24V 0,1W assiale ambra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, ambra

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Ambra/ambra gialla

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

24 ... 24,01 V

Produttore

Unità LED segnalazione 12-24V 0,1W assiale ambra per comandi elettrici