Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00938.G
Cod. Produttore
00938.G
Cod. EAN
8007352458376

Informazioni di prodotto

Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 110-250 V 50/60 Hz 0,3 W per comandi assiali, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene. Con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa)

applicazione

Interruttore/tasto

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

250 ... 250,01 V

Produttore

Unità LED segnalazione 110-250V 0,3W assiale verde per comandi elettrici