› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

UNITÀ INTERNA CONSOLE 3.5KW MULTI-COMMERCIAL

Cod. Rexel HEAKT35UR4RK8
Cod. Produttore AKT35UR4RK8
Cod. EAN 6926597726915

Informazioni principali

  • Potenza: 3.5 kW
  • Tipo: Unità interna console
  • Applicazione: Multi-commerciale
  • Controllo: Temperatura preciso
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Manutenzione: Facile
  • Serie: HEAKT35UR4RK8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unità interna console con potenza di 3.5 kW progettata per applicazioni multi-commerciali. Questo dispositivo è ideale per garantire un'efficiente climatizzazione in ambienti di medie dimensioni, offrendo prestazioni affidabili e un design compatto. La tecnologia avanzata assicura un controllo preciso della temperatura, contribuendo al comfort e al risparmio energetico. La console è realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e facilità di manutenzione, rendendola una soluzione versatile per diverse esigenze di climatizzazione.
UNITÀ INTERNA CONSOLE 3.5KW MULTI-COMMERCIAL