Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU675717
Cod. Produttore
675717
Cod. EAN
8851492363126

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP24
  • Dimensioni compatte: 900x320x700 mm
  • Efficienza energetica: Alta
  • Sistemi protezione: Avanzati
  • Compatibilità: Multisplit 3 ATT.
  • Serie: MXZ-3F68VF4-E1
Unità multisplit a tre attacchi progettata per garantire un'efficienza energetica elevata e un controllo preciso della climatizzazione negli ambienti residenziali e commerciali. Questo sistema è ideale per installazioni che richiedono la gestione simultanea di più zone, offrendo comfort personalizzato e risparmio energetico. La tecnologia avanzata assicura un funzionamento silenzioso e affidabile, mentre la struttura compatta facilita l'integrazione in diversi contesti architettonici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e duratura per il condizionamento dell'aria. Descrizione del produttore: Unità Esterna Multisplit 3 ATT. R3 MXZ-3F68VF4-E1 offre una soluzione efficiente per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti grazie alla sua tecnologia multisplit. Realizzata con materiali di alta qualità, questa unità esterna garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto e resistente assicura una facile installazione e un funzionamento silenzioso, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La struttura è progettata per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, con grado di protezione IP elevato. La compatibilità con diversi sistemi di controllo permette una gestione intuitiva e personalizzata. La tecnologia avanzata assicura un’efficienza energetica ottimale, contribuendo al risparmio sui consumi. Questo modello è dotato di componenti di alta precisione e di sistemi di protezione avanzati per garantire sicurezza e performance elevate. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in un sistema di climatizzazione multisplit.

Produttore

Unità esterna multisplit 3 attacchi R32 per climatizzazione residenziale e commerciale