Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU675644
Cod. Produttore
675644
Cod. EAN
8851492400128

Informazioni di prodotto

  • Potenza raffreddamento: 5,0 kW
  • Gas refrigerante: R32
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Efficienza energetica: elevata
  • Funzionamento: silenzioso
  • Durata: lunga
  • Serie: MUZ-EF
  • Affidabilità: alta
Unità esterna climatizzatore con potenza di 5,0 kW, progettata per garantire efficienza energetica e prestazioni elevate. Utilizza il refrigerante ecologico R32, che assicura un impatto ambientale ridotto e un funzionamento silenzioso. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa unità esterna offre affidabilità e durata nel tempo, combinando tecnologia avanzata e design compatto per un'installazione semplice e versatile. Descrizione del produttore: Unità esterna MUZ-EF50VG-E2 con capacità di raffreddamento di 5,0 kW, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche utilizzando il gas refrigerante R32. Questo dispositivo è ideale per impianti di climatizzazione residenziali e commerciali, offrendo efficienza e affidabilità nel controllo della temperatura. La tecnologia avanzata e l'uso di materiali di qualità assicurano una lunga durata e un funzionamento silenzioso, rendendo l'unità adatta a molteplici ambienti.

Produttore

Unità esterna climatizzatore 5 kW R32 residenziale/commerciale