Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16456
Cod. Produttore
16456
Cod. EAN
8007352025028

Informazioni di prodotto

Unità di risposta grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica di risposta, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV), grigio - 3 moduli

colore

Grigio

larghezza

74,8 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

50,1 mm

profondità

32,7 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Produttore

Unità elettronica di risposta grigia 3 moduli alimentazione 12V per impianti elettrici