Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16456.B
Cod. Produttore
16456.B
Cod. EAN
8007352031401

Informazioni di prodotto

Unità di risposta bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità elettronica di risposta, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli

colore

Bianco

larghezza

74,8 mm

Tipologia

Display chiamata

altezza

50,1 mm

profondità

32,7 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Produttore

Unità risposta elettronica 12V bianco 3 moduli per impianti elettrici