› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Unità batteria alcalina 9V compatta per sistemi Tmax T industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058258R1
Cod. Produttore 1SDA058258R1
Cod. EAN 8015644605452

Informazioni principali

  • Descrizione: Unità batteria PR030B
  • Compatibilità: PR121, PR122, PR123, PR232, PR33x
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Unità batteria E1/6-T7-T7M
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo consentiti
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Normativa: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Unità batteria PR030B per circuit breaker ABB Tmax T7 e T7M, alimentata da una batteria alcalina da 9V. Questo accessorio è progettato per garantire l’affidabilità del sistema di protezione e controllo del circuito, consentendo il monitoraggio dello stato della batteria tramite il pulsante “Battery Check”. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, assicurando continuità operativa e sicurezza nelle applicazioni industriali. La batteria integrata assicura una lunga durata e prestazioni costanti, contribuendo alla protezione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PR030/B BATTERY UNIT FOR PR121-PR122-PR123-PR232-PR33x E1/6-T7-T7M-X1-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Unità batteria alcalina 9V compatta per sistemi Tmax T industriali