Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19295.B
Cod. Produttore
19295.B
Cod. EAN
8007352538856

Informazioni di prodotto

Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

2100 mA

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Produttore

Unità alimentazione USB 5V 2,1A doppia uscita 2 metri bianco per dispositivi elettronici