Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20292
Cod. Produttore
20292
Cod. EAN
8007352537064

Informazioni di prodotto

Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

1

Corrente d'uscita max.

1500 mA

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

120 ... 230 V

Produttore

Unità alimentazione USB 5V 1,5A cavo 1 metro grigio per dispositivi elettronici