Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10330.B
Cod. Produttore
10330.B
Cod. EAN
8033335039270

Informazioni di prodotto

  • Uscita: 5V 2,1A
  • Ingresso: 100-230V
  • Tipologia: 1 modulo
  • Porta: 1x USB
  • Colore: Bianco
  • Serie: UR10330.B
  • Tipo dispositivo: Alimentazione
  • Marca: Nea
Alimentatore elettrico compatto da 5V con uscita a 2,1A, dotato di una porta USB singola. Il design in colore bianco lo rende ideale per l’integrazione in ambienti moderni, offrendo una soluzione efficiente per l’alimentazione di dispositivi elettronici. Progettato per garantire stabilità e sicurezza nella ricarica, è adatto a una vasta gamma di apparecchiature elettriche che richiedono un’alimentazione affidabile e continua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Unità di alimentazione con una uscita USB, 1 modulo, 5V 2.1A, 100-230V, Nea, bianco

tensione d’uscita

5 V

corrente d’uscita max.

2100 mA

frequenza

50 Hz

tensione d’esercizio

100 V

numero di uscite

1

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa

Produttore

Unità alimentazione 1 modulo 5V 2,1A USB bianco installazioni rapide