Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00936.5.B
Cod. Produttore
00936.5.B
Cod. EAN
8007352744486

Informazioni di prodotto

Unità segnal. LED 5V 0,01W azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W, azzurro

applicazione

Altro

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

5 ... 5,01 V

Produttore

Unità segnalazione LED 5V 0,01W colore azzurro per indicatori luminosi