›

UNIT LED SERIE EROUND

Cod. Rexel P2E2 LP3A8V1
Cod. Produttore E2 LP3A8V1
Cod. EAN 8018851220456

Informazioni principali

  • Tipo: Unit LED
  • Serie: EROUND
  • Aggancio: A pannello
  • Tensione: 102-138 Vac
  • Corrente: 10-12 mA
  • Colore: Arancio
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 102 ... 138 Vac; 10 ? 12 mA, Colore: Arancio, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Arancione

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

UNIT LED SERIE EROUND