› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Spie Luminose

UNIT LED SERIE EROUND

Cod. Rexel P2E2 LP1A6M1
Cod. Produttore E2 LP1A6M1
Cod. EAN 8018851487149

Informazioni principali

  • Tipo aggancio: A pannello
  • Tensione alimentazione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore: Blu
  • Connessione: A molla PUSH-IN
  • Indicazione: Luce fissa
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: EROUND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Blu, Tipo di connessione: A molla PUSH-IN, Tipologia di indicazione: Luce fissa, Grado di protezione: IP20 con connessione a vite.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

UNIT LED SERIE EROUND